Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
FD Alu 1500SK párazáró
A tömítőlap (Sd érték ≥ 1500 m) kiváló minőségű, hidegen felszerelhető, öntapadós lég- és párazáró fólia, amely nagyon gyorsan feldolgozható. Alumínium fóliából és egy rendkívül szakadásálló hálóból áll, amelynek egész alsó oldalára egy akrilát ragasztóanyag és egy védőfólia van felhordva.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A párazáró lap kifejezetten alkalmas acél profillemezekre/trapézlemezekre való elhelyezéshez lapos és >2°-os dőlésszögű ferde tetőterületeken.
Ha az alkalmazás során nedvesség van jelen, például kondenzáció vagy eső következtében, a membránok egymással átfedett részeit nem szabad kinyitni. Ez ronthatja az akrilát ragasztóanyag tapadóerejét. Ha az időjárásjelentés heves esőzést jelez, az átfedéseket lesúlyozással vagy befedéssel kell védeni.
Az alátétfólia teljesíti a DIN 18234-1 „Nagy tetők szerkezeti tűzvédelme, alulról érkező tűznek való kitettség” szabvány < 10500 kJ/m2 szükséges fűtőértékű éghető párazárókra vonatkozó követelményeket. Az ipari építkezésről szóló irányelv szerint ez 2500 m2-nél nagyobb tetőkre vonatkozik, trapéz alakú acélprofilokból készült támpadozattal.
- >2°-os emelkedési szögű tetőkhöz
- Vészhelyzetek esetén sürgős tömítésként nem használható
- Hosszirányú varratátfedés: 10 cm
- Keresztirányú varratátfedés: 15 cm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!