Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Pamut mikroszálas törlőkendő keverék

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Pamut mikroszálas törlőkendő keverék

A pamut/mikroszálas keverékből készült törlőhuzat ideális tisztítóeszköz az erősen szennyezett padlók nedves tisztításához
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
  • A rongy rojtok és hurkok kombinációjából áll

  • A külső rojtok a szennyeződést a törlőhuzat közepére szállítják, míg a nagyméretű hurkok a helyükön tartják a részecskéket

  • A 40% poliészter, 40% mikroszál és 20% pamut anyagösszetétel kiváló csúszási tulajdonságokat biztosít a törlőkendőnek, a szennyeződések sokkal nagyobb mértékű felszívódása mellett, mint a hagyományos pamut huzatoknál, így a törlőhuzat különösen alkalmas az erősen szennyezett padlók nedves tisztítására

  • A zsebek és a hátlap anyaga robusztus poliészter szálakból készül
Megjegyzés

A felmosóhuzat mosógépben, legfeljebb 90 °C-os hőmérsékleten mosható.