Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pamut mikroszálas törlőkendő keverék
A pamut/mikroszálas keverékből készült törlőhuzat ideális tisztítóeszköz az erősen szennyezett padlók nedves tisztításához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A rongy rojtok és hurkok kombinációjából áll
- A külső rojtok a szennyeződést a törlőhuzat közepére szállítják, míg a nagyméretű hurkok a helyükön tartják a részecskéket
- A 40% poliészter, 40% mikroszál és 20% pamut anyagösszetétel kiváló csúszási tulajdonságokat biztosít a törlőkendőnek, a szennyeződések sokkal nagyobb mértékű felszívódása mellett, mint a hagyományos pamut huzatoknál, így a törlőhuzat különösen alkalmas az erősen szennyezett padlók nedves tisztítására
- A zsebek és a hátlap anyaga robusztus poliészter szálakból készül
A felmosóhuzat mosógépben, legfeljebb 90 °C-os hőmérsékleten mosható.
A törlőhuzat anyaga különösen alkalmas erősen szennyezett felületek nedves tisztítására. Ezenkívül a felmosórongy kiváló eredményeket ér el az olajos fapadlókon.
Rögzítse a nedves felmosóhuzatot a mágneses felmosórongy tartóra (0891900030), majd használja a teleszkópos nyelet (0891900031) a felmosáshoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!