Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Klick laminált végszorító keret nélküli napelem-modulokhoz (laminált modulok)
The end clamp is completely pre-assembled and can be clicked straight onto the mounting rail without time-consuming preparatory work
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tanúsította a First Solar, a Calyxo és a Q-Cells
Teljesen előszerelt
A végszorító mindenféle előkészítés nélkül közvetlenül a szerelősínhez rögzíthető
Az előnyök áttekintése
- Gyorsan szerelhető
Az összes rendszerelem előszerelt állapota és az innovatív felpattintós szerelés jelentősen csökkenti a szerelési időt.
- Maximális rugalmasság
A közép-, a végszorítók és a tetőhorgok magasságban állíthatók, így rugalmasan használhatók minden elterjedt modul és tetőtípus esetén.
- Hosszú élettartam
A rendszer összes eleme kiváló minőségű alumíniumból vagy A2 nemesacélból készült, így nagyon magas szintű ellenállást biztosít a korrózióval szemben.
- Optimális alkalmazkodóképesség
A teleszkópos elem jóvoltából a rendszer milliméteres pontossággal lefektethető. Teljesen kiküszöbölhető a szerelősínek méretre vágásának időt rabló eljárása.
- Maximális biztonság
A rögzítési rendszer megfelel a DIN 1055 szabvány által támasztott követelményeknek.
Csak keresztirányban való felszerelésre alkalmas!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!