Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Lamellómaró HVF 800
Lamellómaró HVF 800 - 1
Lamellómaró HVF 800 - 2
Lamellómaró HVF 800 - 3
Lamellómaró HVF 800 - 4
Lamellómaró HVF 800 - 5
Lamellómaró HVF 800 - 6
Lamellómaró HVF 800 - 7
Lamellómaró HVF 800 - 8
Lamellómaró HVF 800 - 9
Lamellómaró HVF 800 - 10
Lamellómaró HVF 800 - 11

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Lamellómaró HVF 800

Nagy teljesítményű és erős, 800 wattos gép beépített porelszívó rendszerrel
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
Elforgatható elülső panel skálával


Gérillesztésekhez 0–90°-ig, fokozatmentesen állítható, 22,5°, 45° és 67,5°-os reteszeléssel, állítható magasságú



Ergonómia


A praktikus, bordázott fogantyú optimális erőátvitelt és kezelést biztosít



Finommegmunkálás


Kétoszlopos vezetés, könnyen látható középső és külső jelölések az alsó és az előlapon



Munkavédelem


A csatlakoztatható műanyag lap védi a kezet a vágószerszámtól



Tisztaság


Beépített porelszívó rendszer a tiszta munkavégzéshez



Komfort


Könnyen elérhető be- és kikapcsoló gomb, reteszelési lehetőséggel a folyamatos működéshez



Gyors szerszámcsere


Orsóreteszelés



Finombeállítás


Előre beállított vágási mélység faösszekötő panelekhez