Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lamellómaró HVF 800
Nagy teljesítményű és erős, 800 wattos gép beépített porelszívó rendszerrel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Elforgatható elülső panel skálával
Gérillesztésekhez 0–90°-ig, fokozatmentesen állítható, 22,5°, 45° és 67,5°-os reteszeléssel, állítható magasságú
Ergonómia
A praktikus, bordázott fogantyú optimális erőátvitelt és kezelést biztosít
Finommegmunkálás
Kétoszlopos vezetés, könnyen látható középső és külső jelölések az alsó és az előlapon
Munkavédelem
A csatlakoztatható műanyag lap védi a kezet a vágószerszámtól
Tisztaság
Beépített porelszívó rendszer a tiszta munkavégzéshez
Komfort
Könnyen elérhető be- és kikapcsoló gomb, reteszelési lehetőséggel a folyamatos működéshez
Gyors szerszámcsere
Orsóreteszelés
Finombeállítás
Előre beállított vágási mélység faösszekötő panelekhez
Robusztus, pontos csatlakozásokhoz faösszekötő paneleket tartalmazó kemény- és puha fában, faforgácslemezben és műanyagban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!