Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Lamellómaró HVF 710-S
Lamellómaró HVF 710-S - 1
Lamellómaró HVF 710-S - 2
Lamellómaró HVF 710-S - 3
Lamellómaró HVF 710-S - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Lamellómaró HVF 710-S

Nagy teljesítményű, robusztus gép beépített porelszívással
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
Elforgatható homloklap skálával


0–90°-os sarokillesztéses kötésekhez (fokozatmentesen változtatható), 22,5°-, 45°- és 67,5°-os osztásokkal



Állítható magasságú előlap különböző anyagvastagságokhoz


0–26 mm (0–1 hüvelyk) közötti skála és három gyorsbeállítás a revolveres mélységbeállító ütközőn



Előre beállított marási mélységek fa lapostiplikhez


0, 10 és 20, valamint Duplex (D), Simplex (S) és Max méretű fa lapostiplikhez, finombeállítással



Precíz működtetés


Kétoszlopos vezetés könnyen látható középső és külső jelölésekkel a fenék- és a homloklapon



Biztonságos


A csatlakoztatható műanyaglap védi a kezet a vágószerszámtól.



Nem csúszik meg a munkafelületen


Gumi gyűrűk a homloklapon



Kényelmes


Nagy fogantyú és könnyen hozzáférhető be-/kikapcsoló reteszelő funkcióval a folyamatos működés érdekében



Gyors szerszámcsere


Orsóreteszelés



Hosszú élettartam


Automatikusan kioldó szénkefék

Megjegyzés

A hatékony elszíváshoz az ISS 45-M ipari porszívó ajánlott.