Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lamellómaró HVF 710-S
Nagy teljesítményű, robusztus gép beépített porelszívással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Elforgatható homloklap skálával
0–90°-os sarokillesztéses kötésekhez (fokozatmentesen változtatható), 22,5°-, 45°- és 67,5°-os osztásokkal
Állítható magasságú előlap különböző anyagvastagságokhoz
0–26 mm (0–1 hüvelyk) közötti skála és három gyorsbeállítás a revolveres mélységbeállító ütközőn
Előre beállított marási mélységek fa lapostiplikhez
0, 10 és 20, valamint Duplex (D), Simplex (S) és Max méretű fa lapostiplikhez, finombeállítással
Precíz működtetés
Kétoszlopos vezetés könnyen látható középső és külső jelölésekkel a fenék- és a homloklapon
Biztonságos
A csatlakoztatható műanyaglap védi a kezet a vágószerszámtól.
Nem csúszik meg a munkafelületen
Gumi gyűrűk a homloklapon
Kényelmes
Nagy fogantyú és könnyen hozzáférhető be-/kikapcsoló reteszelő funkcióval a folyamatos működés érdekében
Gyors szerszámcsere
Orsóreteszelés
Hosszú élettartam
Automatikusan kioldó szénkefék
A hatékony elszíváshoz az ISS 45-M ipari porszívó ajánlott.
Robusztus, pontos illesztésekhez kemény- és puha fában, faforgácslemezben és faösszekötő lemezeket tartalmazó műanyagban.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!