Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Lamellás hüvely
Lamellás hüvely - 1
Lamellás hüvely - 2
Lamellás hüvely - 3
Lamellás hüvely - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Lamellás hüvely

Helyettesíti a csiszolóperselyeket, lamellás csiszolókat, csiszolócsapokat, sőt a keményfém sorjázókat is. Használatával tökéletes készremunkált felület érhető el.

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható
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
Kényelmes és gyors munkavégzés


Rendkívül kényelmes üzemelés nagyon nagy anyagleválasztási rátával, kiemelkedően hosszú élettartam és a lehető legkisebb felületi érdesség, a csiszoló lamelláknak köszönhetően tökéletes felülettel.



Kevesebb rezgés- és zajkibocsátás


a rögzített csiszolócsúcsokhoz és a keményfém sorjázókhoz képest, a csiszoló lamelláknak köszönhetően



Sok problémára ideális megoldást jelent


A barázdált csiszolóhüvely még a legszűkebb helyeken is rendkívül nagy anyagleválasztási rátát biztosít.

Megjegyzés

Az optimális élettartam érdekében csak kis érintkezési nyomással dolgozzon. Az ajánlott fordulatszám az alkalmazástól, valamint a megmunkálandó anyagtól függ. A megengedett maximális kerületi sebesség 30 m/s, amely nem egyenlő az ajánlott fordulatszámmal. Vigyázzon, hogy a csiszolóhüvely ne nyúljon túl a csiszolószalag foglalatán. Tartsa be az általános munkavédelmi és biztonsági előírásokat.