Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lamellás hüvely
Helyettesíti a csiszolóperselyeket, lamellás csiszolókat, csiszolócsapokat, sőt a keményfém sorjázókat is. Használatával tökéletes készremunkált felület érhető el.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kényelmes és gyors munkavégzés
Rendkívül kényelmes üzemelés nagyon nagy anyagleválasztási rátával, kiemelkedően hosszú élettartam és a lehető legkisebb felületi érdesség, a csiszoló lamelláknak köszönhetően tökéletes felülettel.
Kevesebb rezgés- és zajkibocsátás
a rögzített csiszolócsúcsokhoz és a keményfém sorjázókhoz képest, a csiszoló lamelláknak köszönhetően
Sok problémára ideális megoldást jelent
A barázdált csiszolóhüvely még a legszűkebb helyeken is rendkívül nagy anyagleválasztási rátát biztosít.
Az optimális élettartam érdekében csak kis érintkezési nyomással dolgozzon. Az ajánlott fordulatszám az alkalmazástól, valamint a megmunkálandó anyagtól függ. A megengedett maximális kerületi sebesség 30 m/s, amely nem egyenlő az ajánlott fordulatszámmal. Vigyázzon, hogy a csiszolóhüvely ne nyúljon túl a csiszolószalag foglalatán. Tartsa be az általános munkavédelmi és biztonsági előírásokat.
Ideális szűk helyeken történő csiszoláshoz, pl. öntőformák készítése, konténer- és berendezésgyártás és csővezeték építés.
Főleg nemesacél, ötvözött és ötvözetlen acél, szerkezeti acél, szerszámacél, lágy színesfémek, műanyagok és fa megmunkálásához alkalmas. Használható élek és felületek csiszolására, felület megmunkálásra és simításra, sorjátlanítására és hegesztési varratok kezelésére.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!