Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSA KERÁMIA NEMESACÉLHOZ
Robusztus csiszolókorong nagy teljesítményértékekkel. Gyors anyageltávolítás és kivételesen gyors vágás a nemesacél és a magasan ötvözött acélok esetén.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akár négyszer hosszabb élettartam*
A kerámiaszemcsékkel gyorsabb az anyageltávolítás, így rendkívül nagy mértékű anyagleválasztást tesz lehetővé. A poliészter-pamut alapnak köszönhetően rendkívül törés- és égésálló, így megtakarítja a tárcsacserék idejét.
Önélező
Elhasználódó lamellák mellett is egyenletes csiszolási teljesítmény
Rendkívül alapos csiszolás
A csiszolási segédanyag elősegíti, hogy a tárcsa ne forrósodjon föl nemesacél és a hőre érzékeny ötvözetek csiszolásakor, így nem okoz elszíneződést, és simább, egyenletesebb felület érhető el vele
Kiváló működés
A műgyantalemez párnázottságot biztosít, csökkenti a rezgéseket és a felhasználó fáradtságát munkavégzés közben.
Nem szennyeződik a munkadarab
Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%).
Az EN 13743 szabvány szerint készült
Megfelel az Európai szabvány legmagasabb biztonsági követelményeinek
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!