Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szegmentált filc polírtányér M14-es közvetlen szerelvénnyel rendelkező sarokcsiszolókhoz
M14-es közvetlen szerelvénnyel rendelkező sarokcsiszolókhoz. Polírozáshoz és csekély mértékű elszíneződések eltávolításához ideális (csőszerelő szakembereknek).
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyors és egyszerű polírozás
Kiváló minőségű filc (100% birkagyapjú)
Kiváló csiszolt felület
A tárcsa függőleges lamellái és hűtőhornyai elősegítik a hideg polírozást.
További tartozékok nélkül használható
A szegmentált filc csiszolólap az M14 menetnek köszönhetően közvetlenül használható fordulatszám-szabályozós sarokcsiszolókon és polírozógépeken.
Max. 4000 ford/min, javasolt érték 2500–3000 ford/min
A megfelelő pasztát a működő géppel vigye fel!
Nemesacél, acél, színesfémek és műanyag alkatrészek és bevonatok
- Fontos: Ha az egyes munkafázisokat nem a kellő gondossággal végzik el, a felületi hiányosságok a polírozás során még szembetűnőbbek lesznek.
- Minél jobb az előcsiszolás, annál egyszerűbben és kevesebb erőfeszítéssel kell végezni a polírozást.
- Minden egyes pasztához külön szegmentált filc polírtányért kell használni. Ez meggátolja a különböző paszták összekeverését, és ezáltal az eredmények romlását.
- Az eltömődött szegmentált filc polírtányérokat drótkefével, enyhe nyomás alkalmazásával tisztítsa meg.
- A polírozási maradványokat Wiener Kalk használatával távolítsa el a felületről.
- Az alkalmazásra vonatkozó javaslatok általános jellegűek, és a felület kezdeti minőségétől, vagy a felülettel szemben támasztott követelmények nagyságától függenek.
- Végezzen előzetes vizsgálatot vagy saját próbát!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!