Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Speed lamellás csiszolótárcsa
Csiszolás-aktív kötőanyaggal, amelyet kimondottan rozsdamentes acélhoz és magasan ötvözött acélokhoz terveztek
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
Nagy teljesítményű csiszolószövet kiegészítő csiszolás-aktív bevonóréteggel (Topsize bevonat)
Erős üvegszövet hordozó
A hagyományos szegmens korongokkal összehasonlítva:
- Nagyon nagy anyagleválasztás
- Finomabb és egyenletesebb felületminőség
Nagy teljesítményű csiszolószövet (cirkónium-korund csiszolás-aktív bevonattal)
- Hosszú élettartam
- Rendkívül nagy mértékű anyagleválasztás
- Rendkívül hideg csiszolás
- Nincs anyagelszíneződés
- Ideális nemesacél megmunkálásához
- Használható felületek és szélek csiszolására, felületmegmunkálásra és simításra, sorjátlanításra és hegesztési varratok megmunkálására
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!