Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Longlife bord. lamellás csiszolótárcsa
A sarokvarrat-csiszolás szakértője acélhoz/nemesacélhoz. Nehezen hozzáférhető helyek, például sugarak és sarokvarratok megmunkálásához.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kényelmes és biztonságos munkavégzés
A nagyfokú átfedés lehetővé teszi, hogy a tárcsa tökéletesen illeszkedjen a munkadarabhoz. Alacsony zajkibocsátás, alacsony rezgés és kis sérülésveszély.
Rendkívül hosszú élettartam, nagyon nagy anyagleválasztás, ugyanakkor kismértékű anyagmelegedés, valamint a lehető legfinomabb felületi érdesség
A speciális bevonattal ellátott aktív kerámia csiszolószemcse akár négyszer hosszabb élettartammal rendelkezik.
Nagyon rugalmas csiszolólamellák, egyszerűen és gyorsan és felszerelhető tárcsa
Kisebb méretű tányér M14 közvetlen szereléssel, akadályozó támasztótányér.
Használható élek és felületek csiszolására, felület megmunkálásra és simításra, sorjátlanítására és hegesztési varratok megmunkálására. Ideális acél, acélöntvény, ötvözött és nemesített acél, szerszámacél és nemesacél megmunkálásához.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!