A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lamellás csiszolótárcsa, Flexi-Disc
Nehezen hozzáférhető helyek, például sugarak és sarokvarratok megmunkálásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
∅ 50 és 75 mm:
- Rugalmas mini lamellás csiszolótárcsák gyorsváltó rögzítéssel pneumatikus turbócsiszolókhoz (hajlított), hajlékony tengelyekhez
- Az ∅ 75 mm tárcsák használhatók pneumatikus vagy elektromos sarokcsiszolókon egy M14-es tartóval
∅ 115 mm:
Rugalmas lamellás csiszolótárcsák 22,23 mm-es rögzítéssel pneumatikus vagy elektromos sarokcsiszolókhoz
Kivitel:
- ∅ 50 és 75 mm-es, robusztus műanyag tányérral és gyorscserés rögzítéssel
- ∅ 115 mm többrétegű üvegszálas tányérral és 22,23 mm-es furattal
- Robusztus, rugalmas pamutszövet nagy szakítási ellenállással
A Flexi-Disc további előnyei az egyéb fíbertárcsákkal szemben:
- Nincs eltömődés vagy elkenődés
- Hideg csiszolás, minimális elszíneződés, különösen Flexi-Discek használata esetén
- Sokoldalú, széles körű alkalmazás
- Jelentősen finomabb felületek lehetségesek ugyanazzal a szemcsemérettel
- Nagyobb szakítószilárdság a sarkok és élek csiszolásakor
- Fokozott kopási teljesítmény
- A Mini tárcsához hasonló, de különösen alkalmas konkáv/hullámos felületekhez, valamint forgácsolás simításához, átmenetekhez és profilok csiszolásához.
- Megmunkálható anyagok: Különösen alkalmas nemesacélok, króm és nikkel ötvözetek, ötvözött és ötvözetlen acél, szerkezeti acél, szerszámacél, színesfémek, fémöntvény, kemény műanyagok és fa megmunkálásához.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!