Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Lakat Magno
Lakat Magno - 1
Lakat Magno - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Lakat Magno

A nagyobb stabilitás érdekében 30-as mérettől mindkét oldalon zárja be a lakatot

  • Ház anyaga: Sárgaréz
  • Függőlakat kengyel anyaga: Edzett acél
  • Kengyel felület: Krómozott
  • Kulcsok anyaga: Sárgaréz
  • Kulcs felület: Nikkelezett
  • Kulcsok száma: 2 darab
  • Alkalmazási terület: Beltéri
  • Felhasználható: Szerszámosláda, Szerszámos kocsi, Építőipari utánfutó, Utánfutó, Nagy hulladéktartály, Zárretesz, Olajszűrő nyak, Hasps

Olvassa el a cikk leírását

10 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Kulcsszám Zárási mód Ház szélessége Ház vastagsága Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0688904025
Eltérő zárású 25 mm 11,6 mm
0688904030
Eltérő zárású 30 mm 12,8 mm
0688904040
Eltérő zárású 40 mm 14,4 mm
0688904041
W 1-40/60 Hasonló zárású 40 mm 14,4 mm
0688904043
W 3-40/60 Hasonló zárású 40 mm 14,4 mm
10 db
0688904050
Eltérő zárású 50 mm 16,6 mm
0688904051
W 1-40/60 Hasonló zárású 50 mm 16,6 mm
0688904053
W 3-40/60 Hasonló zárású 50 mm 16,6 mm
0688904052
W 2-40/60 Hasonló zárású 50 mm 16,6 mm
0688904060
Eltérő zárású 60 mm 18,9 mm
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
Lapozható katalógus
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
  • Rozsdamentes belső mechanizmus

  • A lakat gyorsan zár, mivel nincs szükség kulcs beillesztésére a záráshoz

  • Nagyszámú különböző zárrendszer

  • Paracentrikus kulcsprofil

  • Két kulcs mindegyik lakathoz
Megjegyzés

Nem azonos záródású hengerzárakhoz kb. 500 különböző zárrendszerrel rendelkezünk.

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!