Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ólommentes elektronikai lágyforrasz, Nr. 1 RoHS megfelelőség
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- RoHS megfelelőség
- S-Sn99,3Cu0,7 a DIN EN ISO 9453 előírásai szerint
- Folyasztószer-összetétel a DIN EN 29454.1 előírásai szerint, 1.1.2.B szerves, halogénmentes aktivátor adalékanyaggal
- Megmunkálási hőmérséklet: 350-450°C
- Olvadási tartomány: 227°C
Nyomtatott áramkörök, elektrotechnika
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!