Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
LIBRA® szemüveg felett hordható védőszemüveg
LIBRA<SUP>®</SUP> szemüveg felett hordható védőszemüveg - 1
LIBRA<SUP>®</SUP> szemüveg felett hordható védőszemüveg - 2
LIBRA<SUP>®</SUP> szemüveg felett hordható védőszemüveg - 3
LIBRA<SUP>®</SUP> szemüveg felett hordható védőszemüveg - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

LIBRA® szemüveg felett hordható védőszemüveg

Sokoldalú használhatóság, tökéletes védelem és kényelem
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
Kiváló lefedettség a szem környékén



Innovatív lencse technológia kiváló optikai tisztasággal


  • Fáradtságmentes munkavégzés

  • Jobb koncentrációs képesség

  • Megelőzi a baleseteket és a hibákkal kapcsolatos kockázatokat

  • Ideális hosszabb ideig és vényköteles szemüvegekkel együtt történő használatra


Kristálytiszta, torzításmentes látást biztosít


A hullámfront-optimalizált polikarbonát lencséknek köszönhetően



Kiváló minőségű lencsebevonat


  • Rendkívül karcolásálló borítás kívül

  • Tartósan páramentes borítás belül


100%-os UV-sugárzás elleni védelem (400 nm-ig)



Kiválóan kombinálható vényköteles szemüvegekkel



Nincs érintkezés a szár és a vényköteles szemüveg között, ezért nincs nyomáspont



A szárak gyors, automatikus beállítása a fej formájához



A puha, különösen rugalmas szárvégek kényelmet nyújtanak