WTX2: Két funkció – normál teljesítmény (100 lumen) és alacsony teljesítmény (40 lumen). NiMH elemmel is használható
- Reflektorlencse technológia az optimális fényhasznosításért
- A keményaranyozott érintkezők optimális védelmet nyújtanak a korrózió ellen
- Nem fókuszálható - szórt és szpotfény kombinációja
- Kiemelkedő védelem (IP67)
- Beépített gurulásvédelem
- Csúszásmentes felület
- Zárósapka kapcsoló
SLA: Kézilámpaként szintén használható (levehető a fejpántról)
- Szabályozható és fókuszálható
- Két világítási üzemmód – alacsony, erős
- Beépített rögzítőkapocs - ruházathoz és övekhez rögzíthető
- Elforgatható lámpafej
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!