A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
MINI LED munkalámpa
Kellemes, puha árnyékú, egyenletes fényszórás a fáradtságmentes munkavégzés érdekében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- LED panel rendkívül hatékony SMD LED-ekkel (126 lm/W)
- Ütés- és törésálló, kétkomponensű ház
- A kábel a házra tekercselhető és ott tárolható
- Nem kell az égőt cserélni
- Alacsony energiafogyasztás
- Nincs melegedési és felfűtési idő
- Gyártási hely: Németország
A DIN EN 60598-2-24 szabványnak megfelelően korlátozott felületi hőmérsékletű használatra tesztelt fényforrás.
Beltéri és kültéri használatra.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!