Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ERGOPOWER 47 W
Kompakt, könnyű és nagy teljesítményű LED munkalámpa
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
• 230 V, 50 Hz, 4500 lm 120°-os kúpban, 47 W, 5700 K, 100°-os fénysugár szög.
• Hálózati csatlakozóval, be/ki funkcióval.
• Beltéri és kültéri használatra, IP54
• 1 db csatlakozóaljzat (max. 2000 W)
• Érintésbiztos, IK08
• A fogantyúval könnyen hordozható
• 5 m H07RN-F 3x1,5 mm² kábel
• Lehajtható tartó 3 furattal a háromlábú állvány rögzítéséhez (M8 vagy M6)
• 1 db M6 csavarral
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!