A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Figyelmeztető lámpa és jelzőfény
BASt által bevizsgált lámpa törésbiztos házzal és kényelmes hordozófogantyúval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Rendkívül hosszú élettartam
- Világítási irányonként csak egy LED, ezáltal csökken az áramfogyasztás
- Ha a lámpa két elemmel üzemel, az elemeket csak feleolyan gyakran kell cserélni
- Egy elemmel is működtethető
- Az elemek cseréjét a lámpa teljes szétszedése nélkül is el lehet végezni
- Automatikus fényerőtompítás
- Villogó fény vagy folyamatos világítási üzemmódok között átváltható
- A háromsínes rendszer miatt az elem bármilyen módon beilleszthető
- Hatékony fénykibocsátás 180 mm
Elemek, lámpatartó vagy lámpakulcs nélkül.
- BASt által bevizsgált és megfelel a műszaki előírásoknak
- Megfelel az EN 12352 – L6 előírásainak
- Vörös fény a teljes lezárásokhoz, valamint a leesés elleni védelemre
- Sárga fény a részleges lezárásokhoz, valamint a terelőoszlopokra
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!