LED fejlámpa
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
LED fejlámpa
LED fejlámpa, 3 W-os CREE Chip-el, akár 150 m-es hatótávolsággal.
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
- Három különböző világítási üzemmód: 100%-os világítás, 50%-os világítás és villogó fény
- A fénykéve akár 80 fokig, a dőlés akár 90 fokig is állítható
- Masszív, állítható fejlámpa
- A 3 AAA (LR03) elem a szállítási terjedelem részét képezi
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!