Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
LED-es kézi fényszóró, újratölthető, WLHS 1
Kettős sugár technológia — fókuszált fény (10%) és fényszóró (90%)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Öt világítási üzemmód
Fókuszált fény 100% (6 h – 250 m), fókuszált fény 50% (11 h – 120 m), fényszóró 100% (6 h – 75 m), fényszóró 50% (11 h – 50 m), villogó üzemmódú fényszóró (16 h – 50 m)
- Vészvilágítási üzemmód
- Figyelmeztető világításként is használható
- Mágneses tárolótér a lámpafej alatt
- 110°-ban elfordítható lámpafej
- Töltőkeret töltés kijelzővel
- Könnyen kezelhető forgógomb kapcsoló a világítási üzemmódok kiválasztásához
- LED kijelző a töltési szint jelzéséhez
- Túlterhelés és mélykisülés elleni védelem
- Csúszásgátló alap
- Csúcsminőségű anyagok professzionális szintű munkafeladatokhoz
Robbanásveszélyes területeken nem használható.
Alkalmas bel- és kültéri használatra.
Tűzoltóságok, mentőszervezetek, biztonsági szolgálatok számára, valamint a kereskedelem és az ipar területére. Figyelmeztető fényként használható a közlekedésben (narancssárga diffúzor lencsével együtt).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!