Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
LED digitális hőmérő Kontakt érzékelővel
Kontakt érzékelővel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mérési tartomány: -40 °C és +50 °C között
Kérjük, hogy a Környezetvédelmi kézikönyv 1. kötetében (cikksz. 0764000010), 2. kötetében (cikksz. 0764000000) és 3. kötetében (cikksz. 0764000040) leírt vizsgálati eljárásokat szintén tartsa be!
Lehetővé teszi a hőmérséklet mérését a fűtő-, légkondicionáló- és szellőztető rendszerekben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!