Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kúpos süllyesztő készlet TiN 90° DIN 335 C

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kúpos süllyesztő készlet TiN 90° DIN 335 C

6 db, 6,3–20,5 mm átmérőig.
Jelentősen jobb teljesítmény hagyományos acélok és öntöttvas feldolgozása során a kék gyűrűshöz képest.
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
Akár 30%-kal nagyobb forgácsolási sebesség és az élettartam megduplázódott, vagy akár megnégyszereződött a kék gyűrűhöz képest


TiN-bevonat



Sorja- és zajmentes süllyesztékmarás és sorjátlanítás


Precíziós kúpos süllyesztő 3 vágóéllel, precíziós köszörülésű



Optimalizált horonygeometria


Kiváló forgácsképződés és elvezetés

Megjegyzés

A süllyesztő/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban