Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
EU+ HSCo 90° DIN 335 C kúpos süllyesztő készlet 6 részes
EU+ HSCo 90° DIN 335 C kúpos süllyesztő készlet 6 részes - 1
EU+ HSCo 90° DIN 335 C kúpos süllyesztő készlet 6 részes - 2
EU+ HSCo 90° DIN 335 C kúpos süllyesztő készlet 6 részes - 3
EU+ HSCo 90° DIN 335 C kúpos süllyesztő készlet 6 részes - 4
EU+ HSCo 90° DIN 335 C kúpos süllyesztő készlet 6 részes - 5
EU+ HSCo 90° DIN 335 C kúpos süllyesztő készlet 6 részes - 6
EU+ HSCo 90° DIN 335 C kúpos süllyesztő készlet 6 részes - 7
EU+ HSCo 90° DIN 335 C kúpos süllyesztő készlet 6 részes - 8
EU+ HSCo 90° DIN 335 C kúpos süllyesztő készlet 6 részes - 9

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

EU+ HSCo 90° DIN 335 C kúpos süllyesztő készlet 6 részes

A tökéletes süllyesztések érdekében rendkívül szabálytalan spirálszögekkel (EU) és további exkluzív hátraköszörüléssel ellátott menetfúróval kialakított sokoldalú eszköz kizárólag a Würthnél kapható. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
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
Rendkívül szabálytalan spirálszögek


  • Maximális felületminőség: pontos, kerek, rezgésnyommentes süllyesztések

  • Maximális simaság minden anyagban

  • Nagyobb forgácsolási értékek lehetségesek


További exkluzív hátraköszörüléssel ellátott menetfúró


  • A hagyományos süllyesztésekhez képest akár 3-szor gyorsabb

  • A hagyományos süllyesztésekhez képest akár 2-szer több süllyesztés

  • Kézi fúrógéppel történő használat esetén jelentősen kisebb erőfeszítés

  • Mélyebb süllyesztések lehetségesek


Univerzális alkalmazás


Optimális teljesítmény szinte bármilyen anyag megmunkálásánál és alkalmazásnál a speciális csúcsgeometriának és a HSCo vágóanyagnak köszönhetően



Háromoldalú szár


  • Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés

  • Optimális erőátvitel

  • Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől

  • A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges


ORSY® rendszerrel kompatibilis kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos tulajdonságokkal, pl. rakásolhatóság, optimalizált csatlakozás és könnyű nyitás