Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kúpos süllyesztő, kék gyűrűs, HSS, DIN 335C, 90°
Kifejezetten hagyományos acélok és öntöttvas feldolgozására tervezték.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sorja- és zajmentes süllyesztékmarás és sorjátlanítás
Precíziós kúpos süllyesztő 3 vágóéllel, precíziós köszörülésű
Optimalizált horonygeometria
Kiváló forgácsképződés és elvezetés
A süllyesztő/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
Általános szerkezeti acélhoz 900 N/mm2 St 32–St 70 öntöttvashoz, színesfémekhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!