A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kúpos süllyesztő, sárga/kék gyűrűs, HSS bit, 90°, rövid
Különösen jól használható hagyományos acélok, öntöttvas és nemvas fémek (alumínium, vörösréz, alumíniumötvözetek és műanyagok) megmunkálásához kézi gépekkel.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sorja- és vibrálásmentes süllyesztés és sorjázás
Precíziós kúpos süllyesztő három vágóéllel, precíziós köszörülésű
Optimalizált geometria kéziszerszámokhoz
A hagyományos kúpos süllyesztőkhöz képest kisebb erőfeszítés szükséges, jobb a süllyesztékmarás minősége és a forgácselvezetés
Szabványosított 1/4 colos hatlapú szár
- Nem csúszik meg a fúrótokmányban, alkalmas a bittartókhoz
- Gyors cserét tesz lehetővé a süllyesztés és csavarozás között
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!