Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kúpos süllyesztő, készlet 6 részes. TiN 90° DIN 335 C
Kúpos süllyesztő, készlet 6 részes. TiN 90° DIN 335 C - 1
Kúpos süllyesztő, készlet 6 részes. TiN 90° DIN 335 C - 2
Kúpos süllyesztő, készlet 6 részes. TiN 90° DIN 335 C - 3
Kúpos süllyesztő, készlet 6 részes. TiN 90° DIN 335 C - 4
Kúpos süllyesztő, készlet 6 részes. TiN 90° DIN 335 C - 5
Kúpos süllyesztő, készlet 6 részes. TiN 90° DIN 335 C - 6

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kúpos süllyesztő, készlet 6 részes. TiN 90° DIN 335 C

6,3–20,5 mm átmérőig. Jelentősen jobb teljesítmény hagyományos acélok és öntöttvas feldolgozása során a kék gyűrűshöz képest. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
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
Akár 30%-kal gyorsabb vágósebesség és kétszer-négyszer hosszabb élettartam a kék gyűrűs termékekhez képest


TiN bevonat



Sorja- és vibrálásmentes süllyesztés és sorjázás


Precíziós kúpos süllyesztő 3 vágóéllel, precíziós köszörülésű



Optimalizált spirális vágóél geometria


Kiváló forgácsképződés és -elvezetés



ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható