Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kúpos süllyesztő, készlet 6 részes. TiN 90° DIN 335 C
Kúpos süllyesztő, készlet 6 részes. TiN 90° DIN 335 C - 1
Kúpos süllyesztő, készlet 6 részes. TiN 90° DIN 335 C - 2
Kúpos süllyesztő, készlet 6 részes. TiN 90° DIN 335 C - 3
Kúpos süllyesztő, készlet 6 részes. TiN 90° DIN 335 C - 4
Kúpos süllyesztő, készlet 6 részes. TiN 90° DIN 335 C - 5
Kúpos süllyesztő, készlet 6 részes. TiN 90° DIN 335 C - 6

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kúpos süllyesztő, készlet 6 részes. TiN 90° DIN 335 C

6,3–20,5 mm átmérőig. Jelentősen jobb teljesítmény hagyományos acélok és öntöttvas feldolgozása során a kék gyűrűshöz képest. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.

A kedvezmény mértéke
Csom. egys.
Ár kérésre
Válasszon változatot

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Akár 30%-kal gyorsabb vágósebesség és kétszer-négyszer hosszabb élettartam a kék gyűrűs termékekhez képest


TiN bevonat



Sorja- és vibrálásmentes süllyesztés és sorjázás


Precíziós kúpos süllyesztő 3 vágóéllel, precíziós köszörülésű



Optimalizált spirális vágóél geometria


Kiváló forgácsképződés és -elvezetés



ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható