Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
TWINDUR EU SC 90°-os kúpos süllyesztő DIN 335C
TWINDUR EU SC 90°-os kúpos süllyesztő DIN 335C - 1
TWINDUR EU SC 90°-os kúpos süllyesztő DIN 335C - 2
TWINDUR EU SC 90°-os kúpos süllyesztő DIN 335C - 3
TWINDUR EU SC 90°-os kúpos süllyesztő DIN 335C - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

TWINDUR EU SC 90°-os kúpos süllyesztő DIN 335C

Egy univerzális eszköz rendkívül egyenetlen emelkedéssel (EU) és TWINDUR-bevonattal a tökéletes vágás és a maximális teljesítmény érdekében.

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható
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
Rendkívül egyenetlen emelkedés


  • Optimális felületminőség: pontos, kerek, vibrálásmentes vágások

  • A nagyobb vágósebességeknek köszönhetően gyorsabb megmunkálás

  • Jelentős mértékben lecsökkentett szerszámkopás

  • Rendkívül csendes működés minden anyagban

  • Jelentősen kevesebb előtolási erő szükséges


Tömör karbid


  • Kifejezetten a CNC-gépekben történő használathoz, a megbízható és szabványosított gyártás érdekében

  • Hosszú élettartam és nagy vágási sebesség


Univerzális használatra alkalmas


Szinte bármilyen anyag megmunkálását lehetővé teszi a speciális csúcsgeometriának és a tömör keményfém vágóanyagnak köszönhetően.



Nagy vágási teljesítmény


a különleges többrétegű bevonatnak köszönhetően

Megjegyzés

A süllyesztő/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban