Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
TWINDUR EU SC 90°-os kúpos süllyesztő DIN 335C
Egy univerzális eszköz rendkívül egyenetlen emelkedéssel (EU) és TWINDUR-bevonattal a tökéletes vágás és a maximális teljesítmény érdekében.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül egyenetlen emelkedés
- Optimális felületminőség: pontos, kerek, vibrálásmentes vágások
- A nagyobb vágósebességeknek köszönhetően gyorsabb megmunkálás
- Jelentős mértékben lecsökkentett szerszámkopás
- Rendkívül csendes működés minden anyagban
- Jelentősen kevesebb előtolási erő szükséges
Tömör karbid
- Kifejezetten a CNC-gépekben történő használathoz, a megbízható és szabványosított gyártás érdekében
- Hosszú élettartam és nagy vágási sebesség
Univerzális használatra alkalmas
Szinte bármilyen anyag megmunkálását lehetővé teszi a speciális csúcsgeometriának és a tömör keményfém vágóanyagnak köszönhetően.
Nagy vágási teljesítmény
a különleges többrétegű bevonatnak köszönhetően
A süllyesztő/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!