A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
EU+ HSCo 90°-os TiAIN kúpos süllyesztő DIN 335 C
A tökéletes süllyesztékmarás és a legnagyobb teljesítmény érdekében rendkívül egyenetlen emelkedéssel (EU), TiAIN -bevonattal és további hátszögköszörüléssel kialakított sokoldalú eszköz kizárólag a Würthnél kapható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül egyenetlen emelkedés
- Optimális felületminőség: pontos, kerek, rezgésnyommentes süllyesztések
- Maximális zökkenőmentes futás minden anyagban
- Nagyobb forgácsolási értékek lehetségesek
Exkluzív, extra hátszögköszörülés
- A hagyományos süllyesztésekhez képest akár 3-szor gyorsabb
- A hagyományos süllyesztésekhez képest akár 2-szer több süllyesztés
- Kézi fúrógéppel történő használat esetén jelentősen kisebb erőfeszítés
- Mélyebb süllyesztékmarások lehetségesek
Univerzális használatra
Optimális teljesítmény szinte bármilyen anyag megmunkálásánál és alkalmazásnál a speciális csúcsgeometriának és a HSCo vágóanyagnak köszönhetően
Hosszú élettartam és nagy fordulatszám
Titán-alumínium-nitrid alapú, rendkívül kemény bevonat
3 életlen oldalú szár
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához minimális erőfeszítés szükséges
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!