Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C kúpos süllyesztő készlet 6 részes
A tökéletes süllyesztések és maximális teljesítmény érdekében rendkívül szabálytalan spirálszögekkel (EU), TiAlN-bevonattal és további exkluzív hátraköszörüléssel ellátott menetfúróval kialakított sokoldalú eszköz kizárólag a Würthnél kapható. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül szabálytalan spirálszögek
- Maximális felületminőség: pontos, kerek, rezgésnyommentes süllyesztések
- Maximális simaság minden anyagban
- Nagyobb vágási értékek lehetségesek
További exkluzív hátraköszörüléssel ellátott menetfúró
- A hagyományos süllyesztésekhez képest akár 3-szor gyorsabb
- A hagyományos süllyesztésekhez képest akár 2-szer több süllyesztés
- Kézi fúrógéppel történő használat esetén jelentősen kisebb erőfeszítés
- Mélyebb süllyesztések lehetségesek
Univerzális alkalmazás
Optimális teljesítmény szinte bármilyen anyag megmunkálásánál és alkalmazásnál a speciális csúcsgeometriának és a HSCo vágóanyagnak köszönhetően
Hosszú élettartam és nagy fordulatszám
Titán-alumínium-nitrid alapú, rendkívül kemény bevonat
Háromoldalú szár
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges
ORSY® rendszerrel kompatibilis kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos tulajdonságokkal, pl. rakásolhatóság, optimalizált csatlakozás és könnyű nyitás
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!