A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSS SMART STEP kúpos lemezfúró
Kúpos lemezfúró egyedülálló SMART STEP technológiával és spirálhoronnyal a rendkívül gyors, kényelmes és pontos használat érdekében minden szokványos anyagban, 4 mm-es anyagvastagságig.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
SMART STEP-technológia
- Akár 3x gyorsabb pontfúrás a hagyományos kúpos lemezfúrókhoz képest
- Akár 50%-kal hosszabb élettartam a hagyományos kúpos lemezfúrókhoz képest
- Jelentősen kisebb erőfeszítés szükséges a fúráshoz a hagyományos kúpos lemezfúrókhoz képest
- Előfúrás nélküli, precíz pontfúrás kitérés nélkül
- Meglévő furatok kényelmes, fokozatmentes újrafúrása vagy tágítása
- Sorjamentes fúrás a fémlemez deformálása nélkül
- Pontos, körkörös furatok
Mélyköszörült csavarthorony
Kiváló forgácselvezetés
Lézerskála a vágóélben
A furat átmérője egyszerű leolvasható a fúrási folyamat során
3 életlen oldalú szár
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához minimális erőfeszítés szükséges
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Kizárólag a Würthnél kapható
- Univerzális szerszám fémlemezek nagyméretű, fokozatmentes fúrásához.
- Fémlemez, csövek és profilok központosítása, pontfúrása, fúrása és sorjázása egyetlen lépésben, mind kézi fúrógépek, mind pedig rögzített készülékek használatakor.
- Ideális a villanyszerelő szakmában, víz- és fűtésrendszerek szerelésekor, gépjárműjavító műhelyekben, a gépészet területén, kapcsolószekrény-gyártásban, valamint tartályok és berendezések gyártásához.
- Ellenőrizze, hogy elegendő-e a hűtőfolyadék/kenőanyag mennyisége!
- Tartsa be a fordulatszám táblázatban közölt értékeket
- Ne tolja a szerszámot a fúrás során. A kúpos lemezfúró automatikusan a fémlemezbe húzódik.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!