Kuplung központosító szerszám
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
- A kuplungtárcsa pontos beállításához és rögzítéséhez a kuplung nyomólapjához
- Egyszerű és gyors összeszerelés
- Nincs szükség a kuplungtárcsa központosítására a vezetőcsapágyon keresztül
- Vezetőcsapágy nélküli járművekhez is alkalmas
- Személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek számára
- 2 szorítókúppal: 1. méret = 15–21 mm; 2. méret = 21–28 mm
- Műanyag fém szorítócsavarral
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!