Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kerámia és csempefúró hengeres szár
Az ideális megoldás akár rendkívül kemény kerámia csempékhez egészen 9-es Mohs keménységig, valamint üveghez és porcelánhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Speciális kialakítású cementált keményfémlapkás geometria (több felületű precíziós köszörülés)
- Rendkívül pontos pontfúrás
- Precíz és töredezettség mentes fúrás
Nincs szükség hűtésre
Száraz fúrás
- Max. fordulatszám 200 ford/perc
- Nem alkalmas ütvefúráshoz. Csak forgó (rotációs) fúráshoz!
- Optimális felületi nyomás 35–45 kg
- Ha betartja az ajánlott fúrási fordulatszámot, és az optimális felületi nyomást alkalmazza, de többé már nem hallja a „kaparó” hangot, a fúró elérte az élettartama végét.
- Kerülje a fúrószárra nehezedő nagy felületi nyomást, ha nincs forgásban→ Törés veszélye!
- Felületi nyomás túl kicsi, és/vagy a fúrási sebesség túl magas → Élettartam túl gyorsan véget ér!
- Kerülje a megdöntést és lengő mozgást a fúrás során → Törés veszélye!
- Ajánljuk próbafurat készítését (ideális esetben a csempe hulladékanyagába készült furattal)
- A 14 mm átmérőjű fúró használatakor vezetőfuratot kell fúrni a mellékelt fúróval (8 mm).
Fúrás kerámialapokba, csempébe, üvegbe (nem biztonsági üveg) és porcelánba. Elektromos és akkumulátoros fúrókhoz ideális.
1. Kezdje a furatot pont precízióval, enyhe nyomást alkalmazva
2. Kapcsolja be a fúrót
3. Alkalmazzon teljes felületi nyomást → „Kaparó” hang hallható
4. Használjon csökkentett felületi nyomást, miután teljesen áthatolt a csempén
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!