Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Korróziógátló spray
Jó kúszóképességű, színtelen, speciális folyadék
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Alacsony viszkozitású speciális olaj kitűnő kúszóképességgel
- A nehezen elérhető területeket is megvédi
- Meggátolja a korrózió előrehaladását
Széleskörű felhasználás – Nagyon jó kompatibilitás sokféle anyaggal, számos felületen, pl. festett felületek, fémek és műanyagok.
Önlezáródó védőfilm, mely nem válik érintésszárazzá
- A karcolások, felverődött kövek okozta sérülések stb., automatikusan újra lezáródnak
- Nem marad olyan terület, melyet a folyadékok megtámadhatnának
Idő és költségtakarékos
Az ASTM B117 szabványnak megfelelő kitűnő ellenállás sós vízzel szemben
Optimális védelem még a legdurvább körülmények között is
Ez az információ csak a tapasztalatainkon alapuló javaslat. Ha szükséges, végezzen összeférhetőségi vizsgálatot egy nem látható területen.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Eszközök, vagy gép- és járműtartozékok, pl. hóláncok vagy tetőcsomagtartók megvédéséhez. Nehezen elérhető helyeken is használható a motortérben, a karosszéria varratain és a kerékdobokon. Optimális védelem motorkerékpárok és kerékpárok részére, különösen a téli időszaki tárolás folyamán. Ideális minden olyan alkatrész és szerelvényfelület számára, mely ki van téve magas sótartalmú környezetnek, pl. tengerparthoz közel, vagy a tengeren. Hajómotorok és tartozékok optimálisan megóvhatók.
Tisztítsa és szárítsa meg a kezelendő felületeket. Ezután vigyen fel egy vékony réteget a korróziógátlóból. Az optimális védőhatás érdekében 6 havonta ismételje meg a folyamatot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!