- Kitűnő korrózióvédelem
- Gyorsan száradó
- Megjelenés: Tüzihorganyzott
Átfesthető
- PVC-alapú festékek, akrilát (oldószer- vagy vízbázisú) alkalmasak.
- Tűzihorganyzott felületek alkid gyantákkal (szintetikus gyanta alapú festékek) nem festhetők!
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Acélgyártás, hajóépítés, kovácsolás, lakatosműhelyek és járműgyártás.
A Zinc 300 alkalmas horganyzott felületek és hegesztési varratok sérült pontjainak kijavítására.
Nem alkalmas cinkpor alapozóként nagy teljesítményű korrózióvédelemhez.
A felületek legyenek tiszták, szárazak, valamint por- és zsírmentesek. A retusáló hártya rétegvastagságának meg kell egyeznie a tűzihorganyzott réteg 1,5-szeresével. Azonkívül, a retusáló bevonatnak legalább 1 cm-el át kell fednie a tűzihorganyzást. Felhasználandó mennyiség: kb. 250–350 g/m² bevonatonként.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!