A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Quadro-L porelszívós fúró Elszívó adapterrel ellátott SDS-plus-hoz alkalmas
Nagyon gyors, moduláris, szimmetrikus tömör keményfém fej négy vágóéllel, nagyon hosszú élettartammal és különösen nagy elszívócsatornákkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Pormentes fúrás a közvetlenül a furatnál történő porelszívás miatt, így nincs szükség utólagos tisztításra
- A különösen nagy porelszívó csatornák miatt a fúrási törmelék nagyon gyorsan eltávolítható és nagyon alacsony az eltömődés kockázata
- 12 mm-es átmérőtől a porelszívó hüvely levehető, ezért nagyon könnyen tisztítható
- A jelentősen kisebb porképződés révén védi a kezelőt az egészségügyi kockázatoktól
- A 6, 8 és 10 mm-es átmérőjűek kiegészítő porelszívó sapkával rendelkeznek
- A fúrószár gyors és egyszerű cseréje az újrafelhasználható, kompakt porelszívó adapternek köszönhetően (különböző fúrószár-átmérőkkel kombinálható, fenntartható és költségtakarékos)
- A négy vágóéllel ellátott szimmetrikus tömör keményfém fej nagyon hosszú élettartamot biztosít, és meggátolja a fúró elakadását vagy kitérését, amikor a betonban pl. vasalatot ér
- Nagyon könnyű és pontos pontfúrás a speciális önközpontosító hegynek köszönhetően
- Minden szabványos, M porosztályú hitelesített porszívóhoz
- Megjegyzés: Betonacél átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges!
- Vegye figyelembe a mellékelt kezelési útmutatót
- Csak M porosztályú porszívókhoz használható
- Tiszta, pormentes fúrás pl. vegyi dübelek beállításához
- Furatok készítése későbbi szereléshez vagy a helytelenül rögzített merevítő rudak cseréjéhez
- Olyan kritikus területeken végzett munkák, amelyeket pormentesen kell tartani, például a középületek, kórházak stb.
- Felújítási munka, ahol kerülendő a por, és védeni kell a felhasználót
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!