Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kontúrfény rövid lámpakarral, 12 V/24 V Univerzális
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kétkamrás rendszer (kettős védelem az izzó számára)
Megvédi az érintkezési felületet a nedvesség behatolásától a lámpabura megsérülésének esetén
Ultrahangosan hegesztett lámpaburák
Flexibilis lámpakar
A rögzítőfuratok közötti távolság az összes népszerű típussal kompatibilis
Fúrásra nincs szükség
24 V-os izzóval szállítva
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!