Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Figyelmeztető jelölés konténerekhez II. típus (fényvisszaverő)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Öntapadós fényvisszaverő fólia
- Üzemi és tárolási hőmérséklet: 15 °C-tól maximum 30 °C-ig
A konténerek jelölése megfelel a német közúti közlekedési törvény (StVO) 32. § (1) szakaszában (biztonságos közlekedés fenntartásának kötelezettsége közúti akadály következtében), valamint az összevont közigazgatási-közúti közlekedésről szóló német jogszabály (VwV StVO (III)) 32. §-ében foglaltaknak (mentességi engedélyre vonatkozó követelmények)
Közúti forgalmi területen elhelyezett konténerekhez és cserekonténerekhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!