Megelőzi és helyrehozza a tekercsekben és kondenzátorokban fellépő rövidzárlatokat
Megelőzi a rövidzárlatot a nagy és kisfeszültségű területeken
Fényes és rugalmas védőréteget hoz létre
- Szigetel és tömít
- Védelmet nyújt a víz, híg savak, lúgok és a korrózió ellen
Olyan fémeken is megtapad, mint a réz, sárgaréz, acél, króm, alumínium
A Contact SL anyagnak az elektromos rendszer újraindítása előtt tökéletesen meg kell száradnia. Ne dolgozzon feszültség alatt lévő alkatrészeken. A készítmény fokozottan tűzveszélyes. A tartály nyomás alatt áll. Óvja a napfénytől és az 50 °C feletti hőmérséklettől. Használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és permetezze ki a szelepből az anyagot. Alkalmazás előtt ellenőrizze a termék anyagkompatibilitását.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; javasoljuk, hogy minden egyes használat előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási/felhasználási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, ezen szolgáltatás nyújtása bármiféle felelősség kizárásával történik, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik azon szolgáltatások körébe, melyek az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe tartoznak, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások, illetve további fejlesztések végzésére.
Mindenféle elektromos kábel szigetelésére. Szigeteli, tömíti, védi a vezetékeket és a csatlakozókat a korrózióval és a szennyeződésekkel szemben.
Szobahőmérsékleten, kb. 25 cm távolságból, a megfelelő, előzőleg megtisztított felületre permetezve kell felvinni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!