Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Univerzális támasz, nagy terhekhez állítható
Egykezes működtetés
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Acélból készült
- Stabil
Maximális teherbírás 110 kg
- Nagy terhek támasztásához
155 és 310 cm között változtatható magasság
- Kompakt, egy kézzel is használható
Mozgatható, rugós kar, 22 cm-es karpálya
- A rugós rögzítésű mozgó karnak köszönhetően gyorsan megfeszíthető
A 25°-ban elforgatható csúszásbiztos talpak max. 50°-os lejtőn használhatók
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!