Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
DUGATTYÚS KOMPRESSZOR
Ékszíjhajtású ipari kompresszor S1 osztályú villanymotorokkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Öntöttvas henger a tartósság és a megbízhatóság érdekében
- Háromfázisú S1 osztályú villanymotor
- Alacsony karbantartási igény
- Nagy ventilátor lapátok az optimális hűtés érdekében
- Olajkenésű, kéthengeres, kétfokozatú kivitel
- Golyóscsap a tartályon
- Manuális kondenzvíz leeresztő a tartály alján
- Nyomás szabályzó, biztonsági gyorscsatlakozóval
- Indítás könnyítő szeleppel ellátva
- 400 V
- A gépek felszereltsége és építése az EU normák szerint, CE engedéllyel
- A mozgó alkatrészek védőráccsal lefedve
- A levegőszűrő csendesített kivitelű és száraz típusú
- Kenőanyaggal gyárilag feltöltve szállítva
A megfelelő dugattyús kompresszor kiválasztásának szempontjai:
A kompresszorról üzemeltetni kívánt pneumatikus gépek, berendezések percenkénti légfogyasztásának 2 - 2,5-szeresét véve határozzuk meg azok légigényét, a felhasználás intenzitásától függően. A dugattyús kompresszor folyamatosan nem üzemelhet, biztosítanunk kell a hűtőközegnek és a szelepeknek a visszahűtését.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!