Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
DUGATTYÚS KOMPRESSZOR
Ékszíjhajtású profi kompresszor S1 osztályú villanymotorokkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Szerviz vagy műhely célokra
- Szakaszos levegő felhasználásra
- 10 bar végnyomás
- S1 osztályú villanymotor
- Indítás könnyítő szeleppel ellátva
- Nyomáskapcsolóval, beépített hővédelemmel ellátva
- Öntöttvas henger
- Olajkenésű, kéthengeres, egyfokozatú kivitel
- Kerekekkel, fogantyúval ellátott tartály
- Golyóscsap a tartályon
- Manuális kondenzvíz leeresztő a tartály alján
- Nyomás szabályzó, biztonsági gyorscsatlakozóval
- 230 V / 50 Hz
A megfelelő dugattyús kompresszor kiválasztásának szempontjai:
A kompresszorról üzemeltetni kívánt pneumatikus gépek, berendezések percenkénti légfogyasztásának 2 - 2,5-szeresét véve határozzuk meg azok légigényét, a felhasználás intenzitásától függően. A dugattyús kompresszor folyamatosan nem üzemelhet, biztosítanunk kell a hűtőközegnek és a szelepeknek a visszahűtését.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!