Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kombinált kőzetfúró készlet, FS 13 részes
Kombinált kőzetfúró készlet, FS 13 részes - 1
Kombinált kőzetfúró készlet, FS 13 részes - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kombinált kőzetfúró készlet, FS 13 részes

Ez a választék tartalmaz minden szükséges fúrót a professzionális minőségű dübelfuratok készítéséhez – még akkor is, ha a legkeményebb kerámiával dolgozik, pl. kőagyaggal. Különösen alkalmas akkus fúrógépekhez
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
Csempefúró, sokszög alakú szár


  • Pontos fúrás

  • Speciális kialakítású keményfémlapkás geometria (több felületű precíziós köszörülés)

  • Fúrásimélység-jelző

  • Nincs szükség hűtésre

  • Az új típusú sokszög alakú szár révén nem csúszik meg a fúrótokmányban


MFD-S univerzális fúrószár


  • Pontos fúrás

  • Extra éles, minden oldalon speciálisan gyémántköszörült cementált keményfém vágóélek

  • Nem töri át fúrás közben az üreges falú téglákat

  • Kiváló, gyors furatporkihordás

  • Az ¼"-os hatszög szár miatt nem csúszik meg a fúrótokmányban

  • PGM bevizsgált


DUO-S ütvefúró


  • Pontos fúrás

  • Ütésálló, rendkívül robusztus, a legnagyobb igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz tervezve

  • Gyors fúrási folyamat

  • Használható fúráshoz és ütvefúráshoz

  • Az ¼"-os hatszög szár miatt nem csúszik meg a fúrótokmányban

  • PGM bevizsgált
Megjegyzés

Kerámialap fúrószár


  • Max. fordulatszám: 5 mm-es átmérő (800 f/p), 6–8 mm-es átmérő (600 f/p), 10–12 mm-es átmérő (400 f/p), 14 mm-es átmérő (200 f/p)

  • Nem alkalmas ütvefúráshoz. Kizárólag normál fúráshoz.

  • Optimális felületi nyomás: 35-45 kg

  • Ha betartja az ajánlott fúrási fordulatszámot, és az optimális felületi nyomást alkalmazza, de többé már nem hallja a „kaparó” hangot, a fúrószár elérte az élettartama végét.

  • Kerülje a fúrószárra nehezedő nagy felületi nyomást, ha nincs forgásban → Törés veszélye!

  • Felületi nyomás túl kicsi, és/vagy a fúrási sebesség túl magas → Élettartam túl gyorsan véget ér!

  • Kerülje a megdöntést és a lengő mozgást a fúrás során → Törés veszélye!

  • Javasoljuk tesztfuratok készítését (ideális esetben a fúrandó csempe hulladék anyagába)

  • A 14 mm-es átmérőjű fúrószár használata esetén egy másik fúrószárral (8 mm) előfúrást kell végezni.


Univerzális fúrószár


Nem alkalmas ütvefúráshoz. Kizárólag normál fúráshoz.



Kérjük, további információkért tekintse meg az egyes termékeket.