A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kombinált gerendasaru, 1,5 mm egyrészes
Gazdaságos, könnyű gerendasaru (kifele hajló) faszerkezetek fához, betonhoz vagy acélhoz való teherhordó kötéséhez. Szabványos keresztmetszetekhez ideális
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kisebb tömeg a könnyebb kezelhetőségért
Európai műszaki engedély ETA-08/0184
A csavarok átmérője nem lehet kisebb, mint a furaté, mínusz 1 mm. A felső csavart újra be kell szerelni alátéttel együtt a DIN EN ISO 7094 szerint.
Az alkalmazandó dübel engedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
Európai műszaki engedély ETA-08/0184
Faszerkezetek fához, betonhoz vagy acélhoz való teherhordó kötése
Megfelelő kötőelemek:
- Horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0x25–100 mm (fax, k ≥ 50 × 10–6 × ρk2 (N/mm²))
- ASSY gerendasaru-csavar az ETA 11/1090 szerint: 5,0 x 25–50 mm
- Facsavar az EN 14592 szerint: 5,0 x 25–50 mm
- ASSY 3.0 kombinált csavar az ETA 11/0190 szerint: d = 10 mm
- Csavarok a gyártó specifikációi szerint: M10
- Javasolt tiplik betonba rögzítéshez: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!