Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
PRÉMIUM KOMBINÁLT FOGÓ REDSTRIPE
Különféle anyagok, például fémhuzalok, sérült csavarok, szögek, kapcsok, kábelkötegelők stb. megtartására, megfogására, összenyomására, hajlítására, csavarására, kihúzására és vágására használható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szabvány: DIN ISO 5749
Króm-vanádium acél
A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során
Kétrétegű gyöngyház nikkelezés
Kiváló korrózió- és kopásállóság.
Vágóél keménysége 58–62 HRC, 60 fokos szögű
Minimális erőfeszítéssel kielégítően sima, tiszta vágásokat eredményez
Keresztvágó geometria és egymáshoz igazodó vágóélek
Tiszta és könnyed vágást tesz lehetővé puha és kemény anyagoknál egyaránt
Hosszú élettartam
5000 vágást magába foglaló élettartam
2 komponensű (2K) vegyileg ellenálló nyél
Polipropilén (PP) és hőre lágyuló gumi (TPR) párnázott keveréke. Még zsíros kézzel is jól tapad
• Kerülje a kábel olyan oldószerekkel vagy vegyszerekkel történő tisztítását, amelyek károsítják az anyagot.
• Balesetveszély miatt soha ne végezzen javításokat szigetelőszalaggal a kábeleken.
• Soha ne használjon sérült fogantyújú fogót, cserélje ki egy újra.
• Szerszám NEM szigetelt kábellel.
• Soha ne használjon fogót kalapácsként az ütésekhez, hogy elkerülje az alkatrészek közötti hézag kialakulását és a pofák eltolódását.
• Ne használja anyák vagy csavarok meghúzására vagy lazítására, mert fennáll a sérülésük veszélye.
• Soha ne használja ezeket a fogókat hálózati munkákhoz, feszültség alatt álló elektromos csatlakozókhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!